Somogyi Elektronic - Akkumulátor 12V 4,5Ah ólom zárt 90x70x101 5év élettartam GT51368 - RT 1245E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 12 V
Kapacitás - 4500 mAh
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312774151
Sonepar cikkszám
GT51368
Gyártói cikkszám
RT 1245E
Gyártói típuskód
RT 1245E
Névleges feszültség:
12 V
Kapacitás:
4500 mAh
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 12V 4,5Ah ólom zárt 90x70x101 5év élettartam