Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Akkumulátor 6V 4,5Ah ólom zárt 70x47x101 5év élettartam GT55418 - RT 645

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Akkumulátor   6V 4,5Ah ólom zárt 70x47x101 5év élettartam GT55418

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 6 V

  • Kapacitás - 4500 mAh

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312774120

Sonepar cikkszám

GT55418

Gyártói cikkszám

RT 645

Gyártói típuskód

RT 645

Névleges feszültség:

6 V

Kapacitás:

4500 mAh

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Akkumulátor (tölthető) ; Akkumulátor 6V 4,5Ah ólom zárt 70x47x101 5év élettartam