Somogyi Elektronic - Billenő kapcsoló 1 áramkör 2 állás G67081 - ST 302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Igazoló elem típusa - fogantyú
Kapcsolóállások száma - 2
Fényforrással - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Gomb színe - ezüst
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312704417
Sonepar cikkszám
G67081
Gyártói cikkszám
ST 302
Gyártói típuskód
ST 302
Igazoló elem típusa:
fogantyú
Kapcsolóállások száma:
2
Fényforrással:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Gomb színe:
ezüst
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Nyílás átmérője:
6 mm
Tápfeszültség:
250-250 V
Elektromos csatlakozó típusa:
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Billenő kapcsoló 1 áramkör 2 állás