Somogyi Elektronic - Csatlakozó kábel videóhoz 1,5m kábellel G46655 - VC 3D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Hosszúság - 1.5 m
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
63 kg CO₂-eq
Vonalkód
2220057200057
Sonepar cikkszám
G46655
Gyártói cikkszám
VC 3D
Gyártói típuskód
VC3D
Hosszúság:
1.5 m
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Betáp/toldó kábel ; Csatlakozó kábel videóhoz 1,5m kábellel