Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Csavarhúzó 6,0/310 mm lapos fejű GT46495 - 89414A

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Csavarhúzó 6,0/310 mm lapos fejű GT46495

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 157 mm

  • Pengeszélesség - 6 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46495

Gyártói cikkszám

89414A

Gyártói típuskód

89414A

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

157 mm

Pengeszélesség:

6 mm

Szigetelt:

Igen

Kéziszerszámok ; Laposfejű (egyhornyú) csavarhúzó hasított fejű csavarhoz ; Csavarhúzó 6,0/310 mm lapos fejű