Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Csavarhúzó PH2/310 mm GT46496 - 89414B

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Csavarhúzó PH2/310 mm GT46496

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csavarfej - Philips PH

  • Méret - 2

  • Kivitel - egyenes

  • Pengehossz - 157 mm

  • Szigetelt - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46496

Gyártói cikkszám

89414B

Gyártói típuskód

89414B

Csavarfej:

Philips PH

Méret:

2

Kivitel:

egyenes

Pengehossz:

157 mm

Szigetelt:

Igen

Kéziszerszámok ; Kereszthornyú / csillagcsavarhúzó ; Csavarhúzó PH2/310 mm