Somogyi Elektronic - Csengő vezeték nélküli 200m elemes, csengő tápellátása 4x1,5V (LR14) elem, nem tartozék, nyomógomb tápellátás: 1 x 3V (CR2032) tartozék, Honeywell SN133498 - DC915NG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - ovális
Névtáblával - Nem
Szerelési mód - falon kívüli
Világítással - Igen
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5004100965622
Sonepar cikkszám
SN133498
Gyártói cikkszám
DC915NG
Gyártói típuskód
DC915NG
Alak:
ovális
Névtáblával:
Nem
Szerelési mód:
falon kívüli
Világítással:
Igen
Anyag:
műanyag
Vezeték nélküli:
Igen
Szín:
egyéb
Hosszúság:
70 mm
Szélesség:
30 mm
Átmérő:
0 mm
Magasság:
16 mm
Csengő vezeték nélküli 200m elemes, csengő tápellátása 4x1,5V (LR14) elem, nem tartozék, nyomógomb tápellátás: 1 x 3V (CR2032) tartozék, Honeywell