Somogyi Elektronic - Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 4x0,08mm2 kerek G69391 - KN 7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezetékosztály - 1. oszt. = tömör
Erek száma - 4
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.08 mm2
Vezetékátmérő - 5 mm
Köpeny színe - fekete
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312702901
Sonepar cikkszám
G69391
Gyártói cikkszám
KN 7
Gyártói típuskód
KN 7
Vezetékosztály:
1. oszt. = tömör
Erek száma:
4
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.08 mm2
Vezetékátmérő:
5 mm
Köpeny színe:
fekete
Kábelek és vezetékek ; Vezérlőkábel ; Elektronikai vezérlőkábel árnyékolt 4x0,08mm2 kerek