Somogyi Elektronic - Elem gomb 1,5V AGFA 10db/bl db-ár GT97384 - AF AG10
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Méretjelölés - gombcella
Névleges feszültség - 1.5 V
Kivitel - lítium
Magasság (pólusokkal együtt) - 3.1 mm
Átmérő - 11.6 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4250175805580
Sonepar cikkszám
GT97384
Gyártói cikkszám
AF AG10
Gyártói típuskód
AF AG10
Méretjelölés:
gombcella
Névleges feszültség:
1.5 V
Kivitel:
lítium
Magasság (pólusokkal együtt):
3.1 mm
Átmérő:
11.6 mm
Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Elem ; Elem gomb 1,5V AGFA 10db/bl db-ár