Somogyi Elektronic - Elem gomb 3V CR2025 Lítium 5db/ bliszter SN113933 - Maxell CR2025
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 3 V
IEC-jelölés - CR 2025
Magasság (pólusokkal együtt) - 2.5 mm
Átmérő - 20 mm
Tömeg - 5 g
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4902580131265
Sonepar cikkszám
SN113933
Gyártói cikkszám
Maxell CR2025
Gyártói típuskód
Maxell CR2025
Névleges feszültség:
3 V
IEC-jelölés:
CR 2025
Magasság (pólusokkal együtt):
2.5 mm
Átmérő:
20 mm
Tömeg:
5 g
Elem gomb 3V CR2025 Lítium 5db/ bliszter