Somogyi Elektronic - Elosztó 2xEURO aljzat+1földelt aljzat G70761 - NV 13/WH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 2
Szín - fehér
Anyag - műanyag
Fedéllel - Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus) - 1
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312728215
Sonepar cikkszám
G70761
Gyártói cikkszám
NV 13/WH
Gyártói típuskód
NV 13/WH
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
2
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Fedéllel:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Elosztó 2xEURO aljzat+1földelt aljzat