Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Fázisceruza 14cm GT58647 - FC 10

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Fázisceruza 14cm GT58647

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségkijelző - glimmlámpa

  • Vizsgálat fajtája - 1- pólusú

  • Hosszúság - 140 mm

  • Áramellátás - vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312775684

Sonepar cikkszám

GT58647

Gyártói cikkszám

FC 10

Gyártói típuskód

FC 10

Feszültségkijelző:

glimmlámpa

Vizsgálat fajtája:

1- pólusú

Hosszúság:

140 mm

Áramellátás:

vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)

Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Fázisceruza 14cm