Somogyi Elektronic - Forrasztóón 0,5mm 250g gyantás GT14924 - SW 0,5/250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 0.5 mm
Tömeg - 250 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312738931
Sonepar cikkszám
GT14924
Gyártói cikkszám
SW 0,5/250
Gyártói típuskód
SW 0,5/250
Átmérő:
0.5 mm
Tömeg:
250 g
Forrasztó- és hegesztő technika ; Forrasztó ón ; Forrasztóón 0,5mm 250g gyantás