Somogyi Elektronic - Forrasztóón 1,0mm 0,5kg gyantás GT37019 - SW 1/500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - ón/ólom
Óntartalom - 60 %
Átmérő - 1 mm
Tömeg - 500 g
Forrasztógyantás kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312738887
Sonepar cikkszám
GT37019
Gyártói cikkszám
SW 1/500
Gyártói típuskód
SW 1/500
Anyag:
ón/ólom
Óntartalom:
60 %
Átmérő:
1 mm
Tömeg:
500 g
Forrasztógyantás kivitel:
Igen
Folyósító anyag rész:
2 %
Forrasztó- és hegesztő technika ; Forrasztó ón ; Forrasztóón 1,0mm 0,5kg gyantás