Somogyi Elektronic - Forrasztóón 1,0mm 500g ezüstös gyantás GT21489 - SWAG 1/500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 1 mm
Tömeg - 100 g
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT21489
Gyártói cikkszám
SWAG 1/500
Gyártói típuskód
SWAG 1/500
Átmérő:
1 mm
Tömeg:
100 g
Ezüstös, gyantás