Somogyi Elektronic - Forrasztóón 1,5mm 250g gyantás GT42046 - SW 1,5/250
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - ón/ólom
Óntartalom - 60 %
Átmérő - 1.5 mm
Tömeg - 250 g
Forrasztógyantás kivitel - Igen
Csomagolás és feltételek
2 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312738917
Sonepar cikkszám
GT42046
Gyártói cikkszám
SW 1,5/250
Gyártói típuskód
SW 1,5/250
Anyag:
ón/ólom
Óntartalom:
60 %
Átmérő:
1.5 mm
Tömeg:
250 g
Forrasztógyantás kivitel:
Igen
Folyósító anyag rész:
2 %
Ezüstös, gyantás