Somogyi Elektronic - Forrasztópáka 100W GT47427 - SG 109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 100 W
Forrasztócsúcs formája - ceruzahegy
Feszültség - 230 V
Forrasztócsúcs cserélhető - Igen
Forrasztócsúcs típusa - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312757444
Sonepar cikkszám
GT47427
Gyártói cikkszám
SG 109
Gyártói típuskód
SG 109
Névleges teljesítmény:
100 W
Forrasztócsúcs formája:
ceruzahegy
Feszültség:
230 V
Forrasztócsúcs cserélhető:
Igen
Forrasztócsúcs típusa:
egyéb
Antisztatikus kivitelezés:
Nem
Forrasztó- és hegesztő technika ; Forrasztópáka (elektromos) ; Forrasztópáka 100W