Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Forrasztópáka 30W SN090199 - FP 30W

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Forrasztópáka 30W SN090199

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 30 W

  • Forrasztócsúcs formája - ceruzahegy

  • Feszültség - 230 V

  • Forrasztócsúcs típusa - egyéb

  • Antisztatikus kivitelezés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN090199

Gyártói cikkszám

FP 30W

Gyártói típuskód

FP 30W

Névleges teljesítmény:

30 W

Forrasztócsúcs formája:

ceruzahegy

Feszültség:

230 V

Forrasztócsúcs típusa:

egyéb

Antisztatikus kivitelezés:

Nem

Forrasztó- és hegesztő technika - Forrasztópáka 30W