Somogyi Elektronic - Forrasztópáka 80W SN092362 - FP 80W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 80 W
Forrasztócsúcs formája - ceruzahegy
Feszültség - 230 V
Forrasztócsúcs cserélhető - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN092362
Gyártói cikkszám
FP 80W
Gyártói típuskód
FP 80W
Névleges teljesítmény:
80 W
Forrasztócsúcs formája:
ceruzahegy
Feszültség:
230 V
Forrasztócsúcs cserélhető:
Igen
Forrasztópáka 80W