Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Forrasztópáka állomás 230V/48W GT28417 - SMA 051

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Forrasztópáka állomás 230V/48W GT28417

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges teljesítmény - 48 W

  • Szekunder feszültség - 0 V

  • Üzemi hőmérséklet - 150-420 °C

  • Antisztatikus kivitelezés - Nem

  • Forrasztócsúcs formája - ceruzahegy

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312757451

Sonepar cikkszám

GT28417

Gyártói cikkszám

SMA 051

Gyártói típuskód

SMA 051

Névleges teljesítmény:

48 W

Szekunder feszültség:

0 V

Üzemi hőmérséklet:

150-420 °C

Antisztatikus kivitelezés:

Nem

Forrasztócsúcs formája:

ceruzahegy

Tápfeszültség:

230 V

Digitális kijelző:

Igen

Forrasztócsúcs cserélhető:

Igen

Forrasztócsúcs alakja:

egyenes

Forrasztócsúcs típusa:

egyéb

Forrasztó- és hegesztő technika ; Forrasztópáka-állomás ; Forrasztópáka állomás 230V/48W