Somogyi Elektronic - Forrasztópisztoly 75W 230V 1+5db forrasztócsúccsal SN139167 - PP 2
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges teljesítmény - 75-75 W
Feszültség - 230 V
Forrasztócsúcs formája - ceruzahegy
Antisztatikus kivitelezés - Nem
Forrasztócsúcs alakja - egyenes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312731925
Sonepar cikkszám
SN139167
Gyártói cikkszám
PP 2
Gyártói típuskód
PP 2
Névleges teljesítmény:
75-75 W
Feszültség:
230 V
Forrasztócsúcs formája:
ceruzahegy
Antisztatikus kivitelezés:
Nem
Forrasztócsúcs alakja:
egyenes
Forrasztópisztoly 75W 230V 1+5db forrasztócsúccsal