Somogyi Elektronic - Fűtőkészülék 2kW 230V hordozható GT34745 - FK 1K
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fűtőteljesítmény - 2000 W
Szín - fehér
Szélesség - 210 mm
Magasság - 265 mm
Mélység - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999084934606
Sonepar cikkszám
GT34745
Gyártói cikkszám
FK 1K
Gyártói típuskód
FK 1K
Fűtőteljesítmény:
2000 W
Szín:
fehér
Szélesség:
210 mm
Magasság:
265 mm
Mélység:
110 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Radiátor ; Fűtőkészülék 2kW 230V hordozható