Somogyi Elektronic - Fűtőkészülék 750/1250/2000W hordozható SN093245 - FK 330
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - álló sugárzó
Feszültség - 230-230 V
Szerelési mód - falon kívüli
Fűtőfokozatok száma - 3
Min. fűtési teljesítmény - 750 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN093245
Gyártói cikkszám
FK 330
Gyártói típuskód
FK 330
Kivitel:
álló sugárzó
Feszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
falon kívüli
Fűtőfokozatok száma:
3
Min. fűtési teljesítmény:
750 W
Max. fűtési teljesítmény:
2000 W
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
530 mm
Magasság:
380 mm
Szín:
fehér
Mélység:
200 mm
RAL-szám:
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fűtőkészülék 750/1250/2000W hordozható