Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Fűtőtest szabadonálló kivitel, 1000/1300/2300W fűtési fokozattal, elektr. termosztáttal, távolról is vezérelhető WIFI-n keresztül applikációval, túlmelegedés elleni véd. , max 35m2 helységbe SN121857 - FK 350 WIFI

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Fűtőtest szabadonálló kivitel, 1000/1300/2300W fűtési fokozattal, elektr. termosztáttal, távolról is vezérelhető  WIFI-n keresztül applikációval, túlmelegedés elleni véd. , max 35m2 helységbe SN121857

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - szabadon álló

  • Fűtőteljesítmény - 2300 W

  • Kivitel - normál

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Elektromos csatlakozó - csatlakozó zsinór dugóval

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

20 601 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121857

Gyártói cikkszám

FK 350 WIFI

Gyártói típuskód

FK 350 WIFI

Szerelési mód:

szabadon álló

Fűtőteljesítmény:

2300 W

Kivitel:

normál

Tápfeszültség:

230-230 V

Elektromos csatlakozó:

csatlakozó zsinór dugóval

Szín:

fehér

Vezetéknélküli vezérléshez alkalmas:

Igen

Teljesítményszabályozás:

elektronikus

Távvezérléssel:

Igen

Szélesség:

680 mm

Kezelőpanel pozíciója:

elöl

Magasság:

415 mm

Mélység:

180 mm

Védettség (IP):

IP20

Programozható:

Igen

Digitális kijelző:

Igen

Kezelés App-en keresztül:

Igen

Túlhevülés elleni védelem:

Igen

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Tömeg:

4.5 kg

Kapcsolóállások száma:

3

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fűtőtest szabadonálló kivitel, 1000/1300/2300W fűtési fokozattal, elektr. termosztáttal, távolról is vezérelhető WIFI-n keresztül applikációval, túlmelegedés elleni véd. , max 35m2 helységbe