Somogyi Elektronic - Fűtőtest turbóventilátorral, szabadonálló, 750/1250/2000W, termosztáttal, túlmelegedés elleni védelemmel, max 30m2 helységbe, IP20 SN137630 - FK 344
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - álló sugárzó
Feszültség - 230-230 V
Szerelési mód - falon kívüli
Fűtőfokozatok száma - 3
Min. fűtési teljesítmény - 750 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN137630
Gyártói cikkszám
FK 344
Gyártói típuskód
FK 344
Kivitel:
álló sugárzó
Feszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
falon kívüli
Fűtőfokozatok száma:
3
Min. fűtési teljesítmény:
750 W
Max. fűtési teljesítmény:
2000 W
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
690 mm
Magasság:
390 mm
Szín:
fehér
Mélység:
190 mm
RAL-szám:
0
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Fűtőtest turbóventilátorral, szabadonálló, 750/1250/2000W, termosztáttal, túlmelegedés elleni védelemmel, max 30m2 helységbe, IP20