Somogyi Elektronic - Hálózati elosztó T-alakú, 3 földelt aljzat IP20 SN094673 - TPF-26
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkező CEE 7/3 / CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Csatlakoztatási technika - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN094673
Gyártói cikkszám
TPF-26
Gyártói típuskód
TPF-26
Kivitel:
Védőérintkező CEE 7/3 / CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatási technika:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fekete
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Behelyezési irány:
egyenes
Hálózati elosztó T-alakú, 3 földelt aljzat IP20