Somogyi Elektronic - Hálózati elosztó T-alakú, 3 földelt aljzat IP20 SN118076 - TPF-36
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - Védőérintkező CEE 7/3 / CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP) - IP20
Csatlakoztatási technika - egyéb
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5999084934439
Sonepar cikkszám
SN118076
Gyártói cikkszám
TPF-36
Gyártói típuskód
TPF-36
Kivitel:
Védőérintkező CEE 7/3 / CEE 7/4 (F típus)
Védettség (IP):
IP20
Csatlakoztatási technika:
egyéb
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
Behelyezési irány:
egyenes
Hálózati elosztó T-alakú, 3 földelt aljzat IP20