Somogyi Elektronic - Hangszóró mennyezetbe építhető 110V 10W 8Ohm GT19707 - CES 2
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Zeneterhelhetőség - 10 W
Frekvencia - 50-18000 Hz
Szélesség - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT19707
Gyártói cikkszám
CES 2
Gyártói típuskód
CES 2
Zeneterhelhetőség:
10 W
Frekvencia:
50-18000 Hz
Szélesség:
130 mm
Szórakoztató elektronika ; Hangszóró ; Hangszóró mennyezetbe építhető 110V 10W 8Ohm