Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x 2,5 transzparent, rézbevonatú alumínium, 50m/tekercs KLS 2,5T GT72795 - KLS 2,5T

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x 2,5 transzparent, rézbevonatú alumínium, 50m/tekercs KLS 2,5T GT72795

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Érszín - színtelen

  • Érjelölés - csíkok

Csomagolás és feltételek

  • 50 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312756164

Sonepar cikkszám

GT72795

Gyártói cikkszám

KLS 2,5T

Gyártói típuskód

KLS 2,5T

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

egyéb

Érszín:

színtelen

Érjelölés:

csíkok

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Érszigetelés:

egyéb

Kábelgeometria:

kerek

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Kábelek és vezetékek ; Somogyi Elektronic ; Hangszóróvezeték 2 x 2,5mm2 LS