Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x0,35 piros-fekete, rézbevonatú alumínium, 100m/tekercs KLS 0,35 GT97338 - KLS 0,35

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x0,35 piros-fekete, rézbevonatú alumínium, 100m/tekercs KLS 0,35 GT97338

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.35 mm2

  • Erek száma - 2

  • Érszín - piros/fekete

  • Érjelölés - szín

  • Érszigetelés specifikálása - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312756072

Sonepar cikkszám

GT97338

Gyártói cikkszám

KLS 0,35

Gyártói típuskód

KLS 0,35

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.35 mm2

Erek száma:

2

Érszín:

piros/fekete

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelgeometria:

kerek

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Kábelek és vezetékek ; Somogyi Elektronic ; Hangszóróvezeték 2 x 0,35mm2 LS