Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x0,5 piros-fekete, oxigénmentes réz, 100m/tekercs KL 0,5 G60467 - KL 0,5

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x0,5 piros-fekete, oxigénmentes réz, 100m/tekercs KL 0,5 G60467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Érszín - piros/fekete

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312702857

Sonepar cikkszám

G60467

Gyártói cikkszám

KL 0,5

Gyártói típuskód

KL 0,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

piros/fekete

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Kábelgeometria:

kerek

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Kábelek és vezetékek ; Hangszóróvezeték ; KL 0,5 2x0,5mm2 Hangszóróvezeték piros-fekete