Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x0,5 piros-fekete, rézbevonatú alumínium, 100m/tekercs KLS 0,5 250150 - KLS 0,5
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 2
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Érszín - piros/fekete
Érjelölés - szín
Csomagolás és feltételek
100 méter
Készletezett termék
Vonalkód
5998312756089
Sonepar cikkszám
250150
Gyártói cikkszám
KLS 0,5
Gyártói típuskód
KLS 0,5
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
2
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Érszín:
piros/fekete
Érjelölés:
szín
Érszigetelés specifikálása:
egyéb
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelek és vezetékek ; Hangszóróvezeték ; KLS 2x0,5 Hangszóróvezeték