Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x0,75 piros-fekete, rézbevonatú alumínium, 100m/tekercs KLS 0,75 GT72792 - KLS 0,75

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x0,75 piros-fekete, rézbevonatú alumínium, 100m/tekercs KLS 0,75 GT72792

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.75 mm2

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Érszín - piros/fekete

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312756096

Sonepar cikkszám

GT72792

Gyártói cikkszám

KLS 0,75

Gyártói típuskód

KLS 0,75

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.75 mm2

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

egyéb

Érszín:

piros/fekete

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Érszigetelés:

egyéb

Kábelgeometria:

kerek

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Kábelek és vezetékek ; Somogyi Elektronic ; Hangszóróvezeték 2 x 0,75mm2 LS