Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x1,5 piros-fekete, rézbevonatú alumínium, 100m/tekercs KLS 1,5 SN127987 - KLS 1,5

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x1,5 piros-fekete, rézbevonatú alumínium, 100m/tekercs KLS 1,5 SN127987

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)

  • Érszín - piros/fekete

  • Érjelölés - szín

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN127987

Gyártói cikkszám

KLS 1,5

Gyártói típuskód

KLS 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Érszín:

piros/fekete

Érjelölés:

szín

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Hangszóróvezeték 2x1,5 piros-fekete, rézbevonatú alumínium, 100m/tekercs KLS 1,5