Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x1,5 transzparent, rézbevonatú alumínium, 100m/tekercs KLS 1,5T GT72794 - KLS 1,5T

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Hangszóróvezeték 2x1,5 transzparent, rézbevonatú alumínium, 100m/tekercs KLS 1,5T GT72794

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 2

  • Köpeny anyaga - egyéb

  • Érszín - színtelen

  • Érjelölés - csíkok

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

5998312756157

Sonepar cikkszám

GT72794

Gyártói cikkszám

KLS 1,5T

Gyártói típuskód

KLS 1,5T

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

2

Köpeny anyaga:

egyéb

Érszín:

színtelen

Érjelölés:

csíkok

Érszigetelés specifikálása:

egyéb

Érszigetelés:

egyéb

Kábelgeometria:

kerek

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Kábelek és vezetékek ; Somogyi Elektronic ; Hangszóróvezeték 2 x 1,5 mm2 LS