Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Hangváltó 100W 8ohm 2utas GT10097 - HV 211A

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Hangváltó 100W 8ohm 2utas GT10097

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998312737613

Sonepar cikkszám

GT10097

Gyártói cikkszám

HV 211A

Gyártói típuskód

HV 211A

Szórakoztató elektronika ; Somogyi Elektronic ; Hangváltó 100W 8ohm 2utas