Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Hosszabbító 10m önt. dugaljas H07RN-F 3x1,5 IP44 GT47518 - NV 7-10/GY

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Hosszabbító 10m önt. dugaljas H07RN-F 3x1,5 IP44 GT47518

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Hosszúság - 10 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

397 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5998312773925

Sonepar cikkszám

GT47518

Gyártói cikkszám

NV 7-10/GY

Gyártói típuskód

NV 7-10/GY

1. csatlakozó:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hosszúság:

10 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

egyéb

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges áram:

16 A

Védettség (IP):

IP44

Névleges feszültség:

250-250 V

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

fekete

Frekvencia:

50-50 Hz

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 10m önt. dugaljas H07RN-F 3x1,5