Somogyi Elektronic - Hosszabbító 20m önt. dugaljas H07RN-F 3x1,5 IP44 GT47459 - NV 7-20/GY
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
1. csatlakozó - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hosszúság - 20 m
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 3
2. csatlakozó - egyéb
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
784 kg CO₂-eq
Vonalkód
5998312773932
Sonepar cikkszám
GT47459
Gyártói cikkszám
NV 7-20/GY
Gyártói típuskód
NV 7-20/GY
1. csatlakozó:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Hosszúság:
20 m
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
3
2. csatlakozó:
egyéb
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges áram:
16 A
Védettség (IP):
IP44
Névleges feszültség:
250-250 V
Spirálvezeték:
Nem
Zsinóros kapcsolóval:
Nem
Köpeny színe:
fekete
Frekvencia:
50-50 Hz
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:
nincs
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:
nincs