Somogyi Elektronic - Hosszabbító 3-as 5m H05RR-F 3X1,5 16A IP44 GT63054 - NVO 03K-5/BK/1,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312778111
Sonepar cikkszám
GT63054
Gyártói cikkszám
NVO 03K-5/BK/1,5
Gyártói típuskód
NVO 03K-5/BK/1,5
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 3-as 5m H05RN-F 3X1 IP44