Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Somogyi Elektronic - Hosszabbító 3m 3-es kapcsolós fekete GT72363 - NV 03K-3/B

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Hosszabbító 3m 3-es kapcsolós fekete GT72363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • BE-/KI-kapcsolóval - Igen

  • Szín - fekete

  • Anyag - műanyag

  • Érkeresztmetszet - 1 mm2

  • Névleges áram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

50 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT72363

Gyártói cikkszám

NV 03K-3/B

Gyártói típuskód

NV 03K-3/B

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Érkeresztmetszet:

1 mm2

Névleges áram:

10 A

Tápvezeték hossza:

3 m

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

3

Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 3m 3-es kapcsolós fekete