Somogyi Elektronic - Hosszabbító 3m 6-os fekete H05VV-F 3G1,5 mm2 kábellel Z00667 - NV 6-3/BK/1,5
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Nem
Szín - fekete
Anyag - műanyag
Érkeresztmetszet - 1 mm2
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5999084951764
Sonepar cikkszám
Z00667
Gyártói cikkszám
NV 6-3/BK/1,5
Gyártói típuskód
NV 6-3/BK/1,5
BE-/KI-kapcsolóval:
Nem
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Érkeresztmetszet:
1 mm2
Névleges áram:
10 A
Tápvezeték hossza:
3 m
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
6
Háztartási szerelvények ; Hosszabbító / hálózati elosztó ; Hosszabbító 3m 6-os fekete