Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Hosszabbító 3m-es öntött dugaljas 3x1,5-es kábellel, max 16A fehér SN137056 - NV 2-3/WH/1,5

MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Hosszabbító 3m-es öntött dugaljas 3x1,5-es kábellel, max 16A fehér SN137056

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozó - Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

  • Hosszúság - 3 m

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • 2. csatlakozó - 3-pólusú aljzat (AU)

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

110 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5999084948085

Sonepar cikkszám

SN137056

Gyártói cikkszám

NV 2-3/WH/1,5

Gyártói típuskód

NV 2-3/WH/1,5

1. csatlakozó:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Hosszúság:

3 m

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

2. csatlakozó:

3-pólusú aljzat (AU)

Köpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

250-250 V

Spirálvezeték:

Nem

Zsinóros kapcsolóval:

Nem

Köpeny színe:

fehér

Frekvencia:

50-60 Hz

Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:

Nem

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Füstképződés:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Égő cseppek/részecskék:

nincs

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Savképződés:

nincs

Hosszabbító 3m-es öntött dugaljas 3x1,5-es kábellel, max 16A fehér