Somogyi Elektronic - Hosszabbító 40m dobos fém tartóval GT04373 - HJR 4-40

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Hosszabbító 40m dobos fém tartóval GT04373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Kábel felszereltség - H05VV-F

  • Érkeresztmetszet - 1 mm2

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 1

  • Erek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT04373

Gyártói cikkszám

HJR 4-40

Gyártói típuskód

HJR 4-40

Ház anyaga:

műanyag

Kábel felszereltség:

H05VV-F

Érkeresztmetszet:

1 mm2

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

1

Erek száma:

3

Kábelhossz:

40 m

Automatikus kábelcsévélés:

Igen

Hordozókerettel:

Igen

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Zárással:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szín:

narancs

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

4

Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:

0

Hálózati csatlakozó típusa:

Villásdugó CEE 7/4 (F típus)

Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:

0

Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:

0

Elektromos szerszámok és tartozékok ; Dobos hosszabbító ; Hosszabbító 40m dobos fém tartóval