Somogyi Elektronic - Hosszabbító 50m dobos fém tartóval kültéri gumi IP44 GT16841 - HJR 10-50
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház anyaga - műanyag
Kábel felszereltség - H07RN-F
Érkeresztmetszet - 1.5 mm2
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Erek száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16841
Gyártói cikkszám
HJR 10-50
Gyártói típuskód
HJR 10-50
Ház anyaga:
műanyag
Kábel felszereltség:
H07RN-F
Érkeresztmetszet:
1.5 mm2
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Erek száma:
3
Kábelhossz:
50 m
Automatikus kábelcsévélés:
Igen
Hordozókerettel:
Igen
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP44
Szín:
narancs
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
4
Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:
0
Hálózati csatlakozó típusa:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:
0