Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Somogyi Elektronic - Kapcsoló 1 áramkörös billenős 2 állás 250V 6A pir G43591 - STV 07

Somogyi Elektronic
MásolásMásolás
Somogyi Elektronic - Kapcsoló 1 áramkörös billenős 2 állás 250V 6A pir G43591

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Működtető irányok száma - 2

  • Kapcsolóállások száma - 2

  • Visszahúzással nullhelyzetbe - Nem

  • Központi rögzítés, lyukátmérő - 21 mm

  • Retesz nullhelyzetben - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

2 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5998312729595

Sonepar cikkszám

G43591

Gyártói cikkszám

STV 07

Gyártói típuskód

STV 07

Működtető irányok száma:

2

Kapcsolóállások száma:

2

Visszahúzással nullhelyzetbe:

Nem

Központi rögzítés, lyukátmérő:

21 mm

Retesz nullhelyzetben:

Nem

Analóg kimeneti jel konfigurálható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Névleges üzemi áram AC-21 esetén:

250 A

Kódadó/generátor:

Nem

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Elülső gyűrű színe:

fekete

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Kapcsoló 1 áramkörös billenős 2 állás 250V 6A pir