Somogyi Elektronic - Kapcsoló 3állású karos 2 áramkörös G09548 - ST 305
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolóállások száma - 3
Gomb színe - fekete
Nyílás átmérője - 6 mm
Tápfeszültség - 250-250 V
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312704448
Sonepar cikkszám
G09548
Gyártói cikkszám
ST 305
Gyártói típuskód
ST 305
Kapcsolóállások száma:
3
Gomb színe:
fekete
Nyílás átmérője:
6 mm
Tápfeszültség:
250-250 V
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Többállású / váltó kapcsoló, komplett készülék ; Kapcsoló 3állású karos 2 áramkörös