Somogyi Elektronic - Kapcsolós hálózati aljzat ( dugalj ) 2 pol GT47426 - NVK 1/WH
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
BE-/KI-kapcsolóval - Igen
Ház formája - egyéb
Túlfeszültség elleni védelem - Nem
Csatlakozások száma USB - 0
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO) - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312774250
Sonepar cikkszám
GT47426
Gyártói cikkszám
NVK 1/WH
Gyártói típuskód
NVK 1/WH
BE-/KI-kapcsolóval:
Igen
Ház formája:
egyéb
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Csatlakozások száma USB:
0
Dugaszoló aljzatok száma CEE 7/16 (EURO):
0
Védettség (IP):
IP20
Hidegeszköz csatlakozó aljzatok száma:
0
Áram-védőkapcsoló:
Nem
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Hálózatizavar-szűrő:
Nem
Fedéllel:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Névleges áram:
16 A
Anyagminőség:
egyéb
Tápvezeték hossza:
0 m
Felület kivitele:
matt
Áttetsző:
Nem
Hálózati csatlakozó típusa:
Villásdugó CEE 7/4 (F típus)
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
1
Dugaszoló aljzatok száma Olasz standard típusú Bipasso:
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0
Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P11 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P17 típus:
0
Dugaszoló aljzatok száma (NEMA típus):
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:
0
Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:
0
Multistandard dugaszoló aljzatok száma, univerzális:
0
Dugaszoló aljzatok száma olasz szabvány P30:
0
Antibakteriális bevonat:
Nem
Felület:
kezeletlen
Túláramvédelem:
Nem
RAL-szám (hasonló):
0
Elfordított központi beépítés:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Közvetlenül dugaszolható (kábel nélkül):
Igen