Somogyi Elektronic - Koax 2 utas splitter 900-2400MHz GT34200 - TSP 1910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztó
Frekvencia - 900-2400 MHz
Csatlakozási mód - F-Connector
Leágazások száma - 3
Kimenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
3 darab
Készletezett termék
Vonalkód
5998312745267
Sonepar cikkszám
GT34200
Gyártói cikkszám
TSP 1910
Gyártói típuskód
TSP 1910
Kivitel:
elosztó
Frekvencia:
900-2400 MHz
Csatlakozási mód:
F-Connector
Leágazások száma:
3
Kimenetek száma:
2
Antenna- és műholdas rendszerek ; Elágazás / elosztó ; Koax 2 utas splitter 900-2400MHz