Somogyi Elektronic - Koax 2 utas splitter G45990 - TS 1910
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakozó típusa - F
Kivitel - csatlakozó dugó
Érintkező kivitelezése - csap (apa)
Kábeltípus - egyéb
Derékszögű csatlakozó - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312705377
Sonepar cikkszám
G45990
Gyártói cikkszám
TS 1910
Gyártói típuskód
TS 1910
Csatlakozó típusa:
F
Kivitel:
csatlakozó dugó
Érintkező kivitelezése:
csap (apa)
Kábeltípus:
egyéb
Derékszögű csatlakozó:
Nem
Csatlakozási mód:
csavaros csatlakozás
Impedancia:
0 Ohm
Szigetelt beépítés:
Nem
Antenna- és műholdas rendszerek ; Elágazás / elosztó ; Koax 2 utas splitter