Somogyi Elektronic - Koax 2 utas splitter 'T' 900-2400MHz GT27408 - TSP 1909
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - elosztó
Frekvencia - 900-2400 MHz
Csatlakozási mód - F-Connector
Leágazások száma - 3
Kimenetek száma - 2
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998312745298
Sonepar cikkszám
GT27408
Gyártói cikkszám
TSP 1909
Gyártói típuskód
TSP1909
Kivitel:
elosztó
Frekvencia:
900-2400 MHz
Csatlakozási mód:
F-Connector
Leágazások száma:
3
Kimenetek száma:
2
Antenna- és műholdas rendszerek ; Elágazás / elosztó ; Koax 2 utas splitter "T" 900-2400MHz